仕様
【清潔】セルフクリーニング、クリーンノズル、抗菌、脱臭・オートパワー脱臭
【清掃】本体ワンタッチ着脱、ノズルお掃除機能、便ふた着脱
【エコ】タイマー節電、スーパーおまかせ節電、運転スイッチ
【洗浄】おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調整、マッサージ洗浄
【快適】着座センサー
【便利】取り付けキット
安全装置
【洗浄装置】温度ヒューズ
【暖房便座】温度ヒューズ
温度調節範囲(℃)
【洗浄装置】(温水)切、約35〜40℃
【暖房便座】(表面)切、約28〜36(おまかせ節電時:26)(スーパーおまかせ節電時:切)
ヒーター容量(W)
【洗浄装置】1200(瞬間式)
【暖房便座】50
用途エロンゲート(大形)・レギュラー(普通)サイズ兼用
付属品取り付けキット/スパナ、便座外し工具、ロータンク接続用フレキホース、分岐金具
質量(kg)約4.5
色ホワイト
タイプ基本機能+ノズルきれい、クリーン便座、おまかせ節電、ダブル保温便座、やわらか洗浄、洗浄位置調節、暖房便座、オート開閉、リモコン便座・便ふた開閉
消費電力(W)【脱臭装置】標準脱臭:約1.7、パワー脱臭:約5.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
方式O2脱臭
定格消費電力(W)1273
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)389×130×532
風量(m3/min)【脱臭装置】標準モード:約0.09、パワーモード:約0.16
使用周囲温度(℃)0〜40
吐出水量(L/min)おしり洗浄/約0.27〜0.43、やわらか洗浄/約0.27〜0.43、ビデ洗浄/約0.29〜0.43
供給水温(℃)0〜35
給水圧力最低必要水圧/0.05MPa(流動時)、最高水圧/0.75MPa(静止時)