※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、T形グリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45537154
品番
22350.0022
参考基準価格(税別)
¥5,674
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
104
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
20
温度範囲(℃)
-30〜150
材質
ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)
取付穴(mm)
6
寸法d2(mm)
7
寸法d3(mm)
11.8
寸法l3(mm)
31.6
寸法l4(mm)
24.1
寸法l5(mm)
45.2
寸法l6(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応