※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、T形グリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45537267
品番
22350.0036
参考基準価格(税別)
¥6,587
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
104
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
41
温度範囲(℃)
-30〜150
材質
ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)
取付穴(mm)
8
寸法d2(mm)
9.5
寸法d3(mm)
14.7
寸法l3(mm)
35.8
寸法l4(mm)
26.9
寸法l5(mm)
51.5
寸法l6(mm)
15.8
RoHS指令(10物質対応)
対応