※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防炎RVボディカバー

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45537581 品番 10-604
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

防炎加工品のため燃えにくい。
スソ全周ロープワンタッチ絞り式(ビニロンロープ使用)。
ロープ絞りは、風に強く切れたり、たるんだりしません。
フロント識別マーク付。
絞り後の余りロープ収納リング付。
日本製

用途RV、ミニバン、ステーションワゴンタイプ用 仕様スソは全周ロープ絞り式、防炎タイプ(日本防炎協会認定品) 材質ポリエステル100% 薄地軽量使用(防炎・防水加工) シルバー タイプミニバン用 全長(cm)360〜390 RoHS指令(10物質対応)対応 主な適合車種RV、ミニバン、ステーションワゴン
注意
※完全防水ではありません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09718257
2018-09-20
用途:
屋根なしの駐車場にての使用
その他業種

まだ使い始めたばかりなので、良くは分かりませんが・・・全周ロープ縛りは初めて使用するのですが良いような気がしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする