GHT-110Li 10.8V 充電ヘッジトリマー GREEN ART 45537861

 

GHT-110Li 10.8V 充電ヘッジトリマー GREEN ART 45537861 GHT-110Li 10.8V 充電ヘッジトリマー GREEN ART 45537861

10.8V 充電ヘッジトリマー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45537861 品番GHT-110Li
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

作業がはかどる10.8V
作業場所を選ばないコードレス
継ぎ足し充電可能なリチウムイオン電池
女性・お年寄りに優しい軽量設計
サビ・ヤニに強い表面コーティング処理刃
ハンドガード付き
手になじむグリップ付き

バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 ストローク数(min-1)約1150 ストローク(mm)約13 最大切断能力(mm)約6Φ 刈込み幅(mm)約250 充電時間(時間)約1 コード長さ(m)約1.9 バッテリーリチウムイオン(BP-1002LiG) ブレード駆動方式両刃駆動 モーター電圧(V)10.8 質量(kg)約1.26(バッテリーパック含む) 充電器周波数50/60Hz 充電器消費電力(VA)42 充電器電圧(V)AC100 出力電圧(V)DC13 出力電流(A)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×80×555 連続使用時間(分)約25(無負荷運転) 付属品本体(ブレード付き)×1、ブレードカバー×1、ハンドガード×1、充電器×1、バッテリーパック×1 用途生垣の刈り込み、庭木の整枝

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45537861
2019-01-04
用途:
庭木の剪定用
農・林・水産業

今まで、はさみで剪定していたので、初めて機械をつかいました
女の人でもわかりやすく、使いやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
45537861
2015-08-24
用途:
庭の手入れに使ってます。
ビクトライクル 様

モノタロウでの買い物は初めてではありませんが、この度も良い買い物が出来ました。マキタや、リョウビの様なメーカーではありませが、とても軽量で疲れない!コードレスだから何処でも使えるし、コードの巻き込みの恐れもない。同じメーカーの電動ノコギリも使っている為、バッテリーの使い回しが出来て非常に満足しています。発送も翌日発送時間が過ぎていたのにもかかわらずオペレーターのお姉さんが1番早い注文に切り替えて頂き最短で届きました!急いでいたので大変たすかりました!スタッフの皆さんありがとうございました!モノタロウ最高!

対象商品:
45537861
2015-08-22
用途:
庭の手入れに使ってます。
ビクトライクル 様

モノタロウでの買い物は初めてではありませんが、この度も良い買い物が出来ました。マキタや、リョウビの様なメーカーではありませが、とても軽量で疲れない!コードレスだから何処でも使えるし、コードの巻き込みの恐れもない。同じメーカーの電動ノコギリも使っている為、バッテリーの使い回しが出来て非常に満足しています。発送も翌日発送時間が過ぎていたのにもかかわらずオペレーターのお姉さんが1番早い注文に切り替えて頂き最短で届きました!急いでいたので大変たすかりました!スタッフの皆さんありがとうございました!モノタロウ最高!

対象商品:
45537861
2013-07-28
用途:
庭の手入れ
廣井写真館 様

小型なのであまり期待はしていませんでしたが、意外にパワーもあり、思ったよりも長時間動きました。業務用には向きませんが、家庭用には十分だと思います。バッテリーの使い回しが出来るのがこのシリーズの良い所です。

1人が参考にしています
対象商品:
45537861
2013-07-17
用途:
庭の生垣のヘッジのトリミング等に使用いたします。

従来は庭仕事は男性の仕事でしたが、女性もこの領域に入りつつあり、軽量化,使用易さがこの商品の優れた所で、且つ、コードレスが大変良いと考えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする