ラチェット式ギヤプーラー

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45537922 品番FCJ5325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

このギヤプーラーは、爪と本体部分の脱着がワンタッチで行うことができます。
さらに爪の根元がキヤ状に、本体取り付け部が板ばねになっているために、爪の角度を対象物に合わせて保持することができます。
今までのギヤプーラーは、爪がだらしなく垂れ下がってしまいがちでしたが、このラチェット式ギヤプーラーならそんなこともなく、しっかりと対象物をホールドします。
用途に合わせて2t・5t・7tの3タイプからお選び下さい。

適合範囲(mm)50〜100 厚さ(mm)2 ボルト長さ(mm)(センター)124 爪長さ(mm)90 最大荷重(t)2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45537922
2023-01-18
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

3本爪にも2本爪にも使用できます。爪が外せる。
手で押さえなくてもラチェット式に固定できます。外れないように気を遣わなくても便利です。

対象商品:
45537931
2021-09-14
用途:
自走式草刈り機のタイヤ交換
卸売・小売業

某自走式草刈り機のタイヤチューブを交換しようとしましたが
簡単に外れずどうしたのものかと考えた挙句この商品にいきつきました。タイヤホイールの
リム径が150mm。プロ用のものを購入するには対価がと思いましてダメもとで購入しまた。結果は大正解でした
今後使用する機会はないと思いますが手元にあるだけで安心感はあります。他の方は強度云々を言われていましたがそのような仕様でしたらそれなりの商品を購入するべきです。

対象商品:
45537931
2021-09-15
用途:
自走式草刈り機のタイヤ交換
卸売・小売業

タイヤホイールの取り外しのため購入しました。直径が15cmでしたのでこの商品にしました。無理な力をかけなければノーブランドでも十分でした。素人なりの取り扱いなので価格が安いのは助かります。

対象商品:
45537922
2016-08-23
用途:
機械のOH
工房あんぐる 様

ラチェットがもう少し細かいと使いやすい。

対象商品:
45537947
2015-05-14
用途:
旧車用
自由業 様

10”ホイールハブ外し用に購入。1個あれば十分です。
で、使い勝手はラチェット式なのでとても良いです。

対象商品:
45537922
2018-12-21
用途:
フランジ、プーリー、ベアリングの交換時に使用。
岡田環境コンサルタント 様

強度が足らず、破損してしまいました。材料の強度を増してほしい。

対象商品:
45537922
2017-07-24
用途:
ホイールベアリングの取り外し
農・林・水産業

ひっかけ爪が2本と3本が付け替え可能で便利でしたが、構造的には弱いようで黒い基部が割れてしまいました。
2本、3本の兼用部のためもう使えません。
次は固定式を買おうと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
45537931
2015-08-31
用途:
コンバイン修理
農・林・水産業

価格が適当で満足している。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする