曜日別特売
AF100-JP GLC1825L専用ナイロンスプール BLACK&DECKER 45538376

AF100-JP GLC1825L専用ナイロンスプール BLACK&DECKER 45538376
AF100-JP GLC1825L専用ナイロンスプール BLACK&DECKER 45538376

GLC1825L専用ナイロンスプール

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード45538376品番AF100-JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
長さ(m)9.1適合機種GLC1825L質量(g)50太さ(mm)1.65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: 草刈り
その他業種

まったく問題なく使用していますが、たまに絡まる時があります。

対象商品 : 45538376
2023-07-03
用途: 農作業
農・林・水産業

購入して大変重宝しています。これからも購入する予定です。

対象商品 : 45538376
2021-04-04
用途: 草刈り
建設業・工事業

JLC 1825に適合するナイロンスプルールを探していたのので
モノタロウで扱っていて助かりましたこれから販売を続けて欲しいです

対象商品 : 45538376
2020-07-25
用途: 消耗品の補充
製造業

ブラックアンドデッカーのナイロントリマーを使って早4年。ついに近所のHSで取り扱いが取り寄せのみとなり、店頭在庫から消えたため、通販利用となりました。
商品の不満は色々有りますが互換部品やナイロンコードだけ買って自分で巻き直すような自作の術も無いので、事実上これ一択です。
そうすると、現状では、まとめ買いに有利なこちらでの購入が一番良いと思いました。
あとはフタですね。フタがモノタロウで暫く売り切れになっているので、早く入荷すると良いのにと思います。

対象商品 : 45538376
2018-06-05
用途: 草刈り
製造業

取り付けも簡単、消耗品なので、安価で助かりました。

対象商品 : 45538376
2014-07-17
用途: 草専用の刈り払い作業
サービス業

思った以上に、強力(36Vパワー)ですが、
ブタ草・アワダチソウなどの木質化には難あり。
時間・体力・ナイロンの消耗もありコストパフォーマンス上
は、芝や草専用が適している。
住宅街での早朝作業、エンジンよりはるかに
静かなモータ音,更にパワーを絞って一段静
かに作業できる点も、私のニーズに適っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする