※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 吊りクランプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 吊りクランプ用部品・オプション
ロケーティング・ブッシュ、リフティング・ピン用
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
【リフティング・ ピン】22350.0601 / .0701
注文コード
45538685
品番
22350.0900
参考基準価格(税別)
¥8,862
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
32
材質
ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理
締付トルク(N・m)
90
二面幅(mm)
19
寸法d2
M16×1.5
寸法l1(mm)
27.5
寸法l2(mm)
20
寸法x(mm)
1.5
長さ(mm)
【適合ピン/公称】10
適合
【リフティング・ ピン】22350.0601 / .0701
RoHS指令(10物質対応)
対応