※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、保護グリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45539175 品番22350.1070
参考基準価格(税別)¥12,035 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は104種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)99 最高温度(℃)250 材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼、グリップ:ステンレス鋼 取付穴(mm)12 寸法d2(mm)14.5 寸法d3(mm)16.5 寸法d4(mm)28 寸法l3(mm)23.1 寸法l4(mm)33.5 せん断強度(KN)144 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする