※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、保護グリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45539184
品番
22350.1072
参考基準価格(税別)
¥12,694
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
104
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
107
最高温度(℃)
250
材質
ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼、グリップ:ステンレス鋼
取付穴(mm)
12
寸法d2(mm)
14.5
寸法d3(mm)
16.5
寸法d4(mm)
28
寸法l3(mm)
23.1
寸法l4(mm)
33.5
せん断強度(KN)
144
RoHS指令(10物質対応)
対応