NVIDIA(エヌビディア)
NVIDIA(エヌビディア)の PCパーツ
NVIDIA(エヌビディア)の グラフィックボード/ビデオカード
NVIDIA RTX 4000 Ada Retail<VD8553>
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45541407
品番
900-5G190-2570-000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
NVIDIA RTX 4000 Ada 世代はシングルスロットのまま、世代を変えるごとにスペックは大幅に向上し、消費電力は低減されてきました(130W)。
インターフェース
PCI Express Gen 4 ×16
メモリー
20GB GDDR6
コア数
CUDAコア数:6144、Tensorコア数:192、RTコア数:48
内蔵グラフィックス
NVIDIA RTX 4000