垂直ネット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(m)7×14 シルバー 注文コード45542554 品番KN-2000 S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は寸法・色など9種類から選べます 他の種類を見る

仮設工業会認定品です。
防炎製品認定品です。(審査機関:日本防炎協会)
軽量で展張が容易であり、作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。
難燃糸を使用しており、万が一の火災時でも延焼を防ぎます。
原着糸を使用しているため、外壁への色付着を防ぎます。

用途
建設現場からの飛来落下防止(※墜落防止用ネットとして使用しないで下さい)
飛散防止
材質ポリエステル シルバー 径(Φmm)6(縁綱・取付け綱) 寸法(m)7×14 引張強度(kN)0.27/本(網糸)、3(縁綱・取付け) 網目(mm)15
注意
※製品につなぎ目がある場合がありますが、品質に問題はありません。
※商品写真は、パソコンモニターやスマホの設定、部屋の照明等の具合により実際の商品と色味が違って見える場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする