KB-T5T-10 カテゴリ5e単線LANケーブル サンワサプライ 45543486

 

KB-T5T-10 カテゴリ5e単線LANケーブル サンワサプライ 45543486 KB-T5T-10 カテゴリ5e単線LANケーブル サンワサプライ 45543486

カテゴリ5e単線LANケーブル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45543486 品番KB-T5T-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

性能をフルに引き出せる「単線」仕様の高品質エンハンスドカテゴリ5LANケーブルです。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。
RoHS指令対応品。

ケーブル長(m)10 ライトグレー 構造ケーブル/単線ツイストペア、ストレート全結線、UTP4対(8芯) コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式) 適合機器ADSLモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 直径(mm)ケーブル/5.5 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45543486 KB-T5T-10 22257962 KB-T5T-10N エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 1本 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46783134
2015-03-16
用途:
接続

あたり前ですが、性能は問題ありません。価格はこんなものですね。でも単品を必要数発注出来るので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする