掲示板面

VSC-0915BNK-BL パーティションホワイトボード(片面掲示板)(組立サービスなし) プラス[家具] 45545126 VSC-0915BNK-BL パーティションホワイトボード(片面掲示板)(組立サービスなし) プラス[家具] 45545126 VSC-0915BNK-BL パーティションホワイトボード(片面掲示板)(組立サービスなし) プラス[家具] 45545126 VSC-0915BNK-BL パーティションホワイトボード(片面掲示板)(組立サービスなし) プラス[家具] 45545126 VSC-0915BNK-BL パーティションホワイトボード(片面掲示板)(組立サービスなし) プラス[家具] 45545126

パーティションホワイトボード(片面掲示板)(組立サービスなし)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45545126 品番 VSC-0915BNK-BL
参考基準価格(税別)¥61,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ミーティングスペースに便利なパーティション兼用の両面ホワイトボード。
片面掲示板、片面ホワイトボードタイプです。マグネットは両面とも使用可。掲示板側はピンも使用できます。
掲示板、案内板、パーテーションとしてご利用いただけます。
使用しない時はスタッキングしてコンパクトに収納可能です。

付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)、マグネット付トレイ1個(掲示板には取付けられません) 仕様ホワイトボード=無地・マグネット使用可、掲示板=マグネット・ピン使用可、キャスターストッパー2個、スタッキング可能 材質ホワイトボード=水溶塗装鋼板・段ボール(芯材)、掲示板=布(ポリエステル)、フレーム=アルミ(粉体塗装)、脚=鋼管(粉体塗装) 幅(mm)972 質量(kg)18.8 ブルー 高さ(mm)1600 奥行(mm)534 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)872×1436 グリーン購入法適合 脚の種類キャスタータイプ
関連資料:定期配送外エリア一覧(0.3MB) 取扱説明書:(5.92MB)
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,540 / 税込 ¥3,894
北海道地方数量1につき ¥3,540 / 税込 ¥3,894
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-06
用途:
文化祭の展示ボードとして使用
大町コミュニティセンター 様 (教育・研究機関)

文化祭の展示会場で、作品の展示のために使いました。マグネットと画鋲の両方が使えるため、大変便利でした。また、幅も高さもあるので、裏に見せたくない物を隠すことができ、重宝しました。文化祭が終わった後は、玄関ホール等で間仕切りとして使う予定です。片面がホワイトボードなので、パーティションとして区切った空間での会議に利用できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする