※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
(2件のレビュー)
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45546166
品番
23050.0320
参考基準価格(税別)
¥1,358
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
外径(Φmm)
36
厚さ(mm)
6.3
適合
M20
材質
球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
形状
C
質量(g)
23
適合サイズ(mm)
【ボルト】20
寸法h1(mm)
2
寸法h2(mm)
6.3
寸法d3(mm)
36
静耐荷重(kN)
71
寸法h4(mm)
約11.6・約12.1
寸法r1(mm)
27
ねじ締付トルク(N・m)
(最大)280
RoHS指令(10物質対応)
対応