ホイールセッティングガイド(大型車ISO)

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45546645 品番6005
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

新ISO方式のホイール対応(スリーブナット式不可)
ハブボルトの損傷を防止します。
一つのホイールに、対角に2本使用することで、センタリングが容易です。
本体はマットフィニッシュ仕上げで滑りにくく、取外しが容易です。
取外しにくい場合は、先端の六角(12mmHEX)及びサイドバーを使用します。

用途ISO方式専用、M22×1.5ハブボルト用、フロント・リア兼用(ハブボルトに挿し込むだけ) 付属品サイドバー(取外し用) 全長(mm)150 直径(Φmm)25.5 質量(g)400 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※スリーブナット方式のホイールには使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-01-29
用途:
タイヤ交換時
運輸・通信業

本商品を装着し確実にセンターが出せると思いましたが
想像したより遊びがあり無いよりはイイって感じ程度の商品でした。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
45546645
2016-12-23
用途:
大型車のISOホイールの取り付け作業
高橋商会 様

説明書きをよく読めば判ることですが…「対角に2本使用することで…」を2本セットと勘違いしました。2本は使用するべきガイドカラーでもあるのでてっきり…もう一つ買わねばでした。

4人が参考にしています
対象商品:
45546645
2016-10-15
用途:
大型トラック センター出し
卸売・小売業

以前使用いていたものより、ながさが有って
こちらの方が使い勝手が良いかも。
値段にも満足。

1人が参考にしています
対象商品:
45546645
2015-12-17
用途:
車両整備

コストパフォーマンスに優れているので次回も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
特長に「一つのホイールに、対角に2本使用することで、センタリングが容易です。」とあります。
これは2個必要なんでしょうか?
回答:
こちらの商品は、2本以上あれば容易にセンタリングを行うことができる商品ですので、
基本的には複数あった方が望ましいものであると存じます。
1人が参考にしています
2013-11-20

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする