曜日別特売
細目 ウールバフ グリーンタイプ モノタロウ 45546663

モノタロウ

ウールバフ グリーンタイプ

(19件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1枚注文コード45546663品番細目
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国内メーカー製造の高品質商品。テーパー形状のウールバフで隅までポリッシングが可能です。柔軟性のあるウレタンを使用しているので深いバフ目が入りにくく、ライン部分やアール面の磨きで威力を発揮します。
メーカーソフトタイプと比較して、クッション性・バフバランス・研磨速度がより優れています。

用途
肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。
外径(Φmm)170厚さ(mm)全体:27・スポンジ部のみ:20・毛丈:5タイプ細目取付け方法マジック式危険物の類別非危険物
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※水にぬれた状態で放置しないでください。毛がはがれやすくなるおそれがあります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45546663
2023-04-03
用途: 商品車の磨きに
car-1.jp 栗原商店自動車・二輪車・自転車関連業

商品車の磨きに時々購入。イエローとグリーンの違いが素人もどきの当方にはわかりませんが、こちらの方が使いやすい気がします。

対象商品 : 45546663
2023-11-22
用途: 自動車整備業
自動車・二輪車・自転車関連業

ボディーの仕上げに使用。価格的にも大変満足の商品です。

対象商品 : 45546663
2022-10-28
用途: 車の磨きで使用
有限会社日本輸送システム

有名所のバフと遜色なく使えています。
柔らかすぎず硬すぎず、個人的にはジャストフィットでした。

対象商品 : 45546663
2022-07-27
用途: 磨き
サービス業

通常の使用では問題なく使えます。安いのでお得感はありますね。

対象商品 : 45546663
2020-07-25
用途: 自動車塗装後
電気・ガス・熱供給・水道業

塗装後の肌調整にとても使いやすいのですが
最初の頃はウールが抜けて使いにくいのが欠点です。しばらく使用したらいい感じになっているので満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 45546663
2020-02-20
用途: 塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が比較的に安く、磨きの上がりも良いので気に入っています。
欲を言うともう少しウールが長持ちすると星5です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。

対象商品 : 45546663
2019-10-23
用途: 自動車 磨き
Sessions自動車・二輪車・自転車関連業

コスパばっちりです。
仕様も問題なくいい感じです。
リピートします。

対象商品 : 45546663
2018-11-17
用途: 車の傷取り、磨き

使っているポリッシャーがシングルアクションなので、相性が良く使いやすかったです。肉厚なので角やラウンドしている所もやりやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
グリーンタイプとはどういう意味ですか?
回答:
「グリーンタイプ」とは業界用語で柔らかいタイプ(ソフトタイプ)の製品を指します。同様に「イエロータイプ」とは硬いタイプ(ハードタイプ)の製品を指します。
4が参考にしています
2021-04-07

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする