画像準備中

高さ調整アダプター、コンパクト・クランプ用

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45546857 品番 23690.0112
参考基準価格(税別)¥34,963 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
質量(g)874 材質熱処理鋼/黒塗装 寸法b1(mm)45 寸法h(mm)20 寸法l1(mm)134 寸法l3(mm)50 寸法l4(mm)13 寸法d1M12 仕様【システム】V70・L16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする