Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
高さ調整アダプター、コンパクト・クランプ用
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45546866
品番
23690.0116
参考基準価格(税別)
¥54,716
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
質量(g)
2534
材質
熱処理鋼/黒塗装
寸法b1(mm)
55
寸法h(mm)
35
寸法l1(mm)
213
寸法l3(mm)
50
寸法l4(mm)
17
寸法d1
M16
仕様
【システム】L16
RoHS指令(10物質対応)
対応