※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ID-S112PX ABSデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) 45546907 ID-S112PX ABSデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) 45546907

ABSデジマチックインジケータ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45546907 品番ID-S112PX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,600
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ「ボタン形電池(SR44)」を使用したインジケータです。
電源を切っても原点位置を再現できるミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを採用、電源ON毎の原点合せが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)12.7 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)2.5以下 保護等級IP53 機能オリジンセット(ゼロリセット)機能 付属品モニタ用ボタン形酸化銀電池SR44(1個) 質量(g)155 シリーズ543 電源SR44(ボタン形酸化銀電池)1個 表示6桁LCD、符号 外枠径(mm)59 最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可) 電池寿命(通常使用で約)5年※データ処理装置未接続時。電池寿命は、使用回数や使い方により異なります。 裏ぶた仕様耳金付 広範囲行き精度(mm)0.003以下 戻り誤差(mm)0.002以下 繰返し精密度(mm)0.002以下 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番543-794
注意
※広範囲行き精度、戻り誤差、繰返し精密度は20℃の通常測定での精度で、量子化誤差±1カウントを含みません。
※保護等級はキャップ装着時のみ有効です。キャップ取り外し時、リフティング関係のアクセサリ装着時、接続ケーブル装着時は無効です。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45546907 ID-S112PX 15426156 ID-S112PX2 デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45546864
2021-08-09
用途:
製品の高さ測定に使用
日光精器株式会社 様

製品の高さ測定に使用していますが、思っていたよりストロークが短いですが、測定するのに問題無しで使用出来ています。

対象商品:
45546873
2021-09-01
用途:
部品加工

アナログのダイヤルゲージに追加でデジタルのものを購入しました。
数字が読みやすく正確なので、作業が早くなりました。
オリジンのセットができるのが便利です

対象商品:
45546882
2019-07-05
用途:
測定機器の調整。

デジタル式で初心者でも使いやすく、新人教育などでも簡単に説明して使用できるようになる。一つ残念だったのはオリジンセットのボタンが強めに押さないとセットできないので、固定を強めにしないと動いてしまう。

対象商品:
45546864
2018-11-27
用途:
加工細部の検査

信頼性のあるメーカーの物が手軽に入手出来て便利です

対象商品:
45546891
2015-06-03
用途:
エンジン部品の測定等

エンジンのシリンダーブロック、クランクメタル等の内径測定に今まではダイヤルゲージ(1/1000単位)を使っていたが測定範囲が少なく、温度変化に敏感過ぎる感じが有り、常に0点調整をしていたが、これを使ってから、その辺の煩わしさが無くなり、シリンダーゲージの付け替えでも、0点調整が楽に出来るため作業性が向上した

3人が参考にしています
対象商品:
45546864
2015-04-16
用途:
バルブタイミング
big_boy mc 様

カワサキz1改のバルブタイミングをセットするのに購入した。0点の設定をはじめ、アナログより全然使い勝手が良い。1ミリリフト時のクランク角の設定も楽。只の振れを見るだけでなく、こういうタイミング設定用途はデジタルが独断場である。

2015-05-29
用途:
棚板の製品試験でたわみの測定に使用

試験開始時にゼロ設定ができるので重宝してます。2週間ほどテータ追跡しますので出力端子もこれから使ってみたい機能です。

対象商品:
45546873
2014-03-14
用途:
試作電極の芯線高さ及び被服剥離寸法の測定し、評価を行う作業

納期も短く、安価であった事が最大の評価です。
レバーとスタンドを同時購入で、早急に使用したいため揃った順に納入してもらったのですが、レバーの納期が長く、宅配業者が何回も納品に見えて、気の毒に思いました。
関連製品の納期を統一できればと考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする