アクリル板(透明) 厚さ8mm

(23件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45547914 品番 8×100×200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です

厚さ(mm)8 幅(mm)100 長さ(mm)200 用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45547914
2024-02-22
用途:
実験装置に利用
教育・研究機関

厚手のアクリルの入手が難しい環境となったので、モノタロウさん経由で購入できるのはとても助かります.
材質は、これまでのものと変わらないと思います.

対象商品:
45548011
2022-03-23
用途:
木工機械ルーターのテーブル固定基盤
農・林・水産業

H8mmで強度はどうかな?と思いましたが、少し重いルーターを下げても全然平気な強度で大満足です。少々カット作業に難儀しましたが、穴も開けやすく工作し易い材料でした。

1人が参考にしています
対象商品:
45547941
2021-11-10
用途:
カウンターボード用

トイレに小さ目のカウンターボードとして使用。
裏面からステンカラーで塗装を施し鏡面仕上げのオリジナルボードを作成。
表面の平滑度も期待通りで美しく仕上りました。
断面は面に対する直角が出ていてバリもなくそのままでも使用出来るレベルですが研磨を施してクリアな仕上げにしました。
サイズの縦・横のバリエーションの選択肢が多いと更に使いやすいです。(個人では容易にキレイにカット出来ないので)

対象商品:
45547905
2020-08-30
用途:
模型の構造部品
教育・研究機関

HOゲージのテストスタンドの左右絶縁接続部品に使ったところ、透明度が大変良く、加工穴の深さが外部より良く見え、作業がし易かった。

対象商品:
45547914
2019-12-17
用途:
表札
建設業・工事業

なかなかいい感じで表札ができました。
保護シートを取れにくくした方がいい?

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
45548054
2020-02-17
用途:
キャットタワー
その他業種

安く加工しやすい。しかも丈夫なのもいい。すぐ届いたのもいい。

1人が参考にしています
対象商品:
45548106
2020-08-05
用途:
家具材料として

すぐに届きましたし、大満足です。梱包も丁寧でした。

対象商品:
45547914
2020-03-05
用途:
機械の外渕(錆びるので金属が使えない)
西山町内会 様

なかなか良い梱包状態で届きましたので合格です。OK

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1607:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする