エア駆動式ダイアフラムポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45548240 品番DM 10/25 PTT-V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

コンパクトで堅牢なデザイン、省スペースで取付可能なダイアフラムポンプです。
エア駆動式でドライ運転も可能。
駆動用エアの調整により吐出流量/圧力の制御も容易です。
シンプルな構造でメンテナンス/修理も容易、吸込/吐出口が180°回転できるため配管施工も容易です。
メタルを埋め込んだ特殊構造ダイアフラムのため、接液部はメタルフリーです。

用途一般用水から刺激性のある薬液、粒子が混在する高粘度スラリー液の移送 仕様吸込揚程ドライ(mWC):2、吸込揚程ウェット(mWC):9 材質(バルブボール)PTFE 質量(kg)1.6 最高温度(℃)70 接続吸入/吐出(G):3/8" 最大吐出圧力(MPa)0.8 材質(ハウジング)PE 材質(Oリング)バイトン 吐出量(mL/min)25 エアー接続駆動(Rc):1/8" RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ダイアフラム)PTFE 粒子径(Φmm)(最大)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする