曜日別特売
502429 185-200Φ丸型フォグランプバイザー JET INOUE(ジェットイノウエ) 45548267

 

502429 185-200Φ丸型フォグランプバイザー JET INOUE(ジェットイノウエ) 45548267
502429 185-200Φ丸型フォグランプバイザー JET INOUE(ジェットイノウエ) 45548267
502429 185-200Φ丸型フォグランプバイザー JET INOUE(ジェットイノウエ) 45548267
502429 185-200Φ丸型フォグランプバイザー JET INOUE(ジェットイノウエ) 45548267

185-200Φ丸型フォグランプバイザー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード45548267品番502429
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ジェットイノウエ製丸型ハロゲンランプ185mmΦ及び200mmΦ用の鏡面ステンレス製バイザー
丸棒チップ付きで重量感をUPさせて豪華さを加え、ドレスアップ効果は抜群
取付けに加工する必要はなく、ハロゲンランプ本体に挟み込むだけの簡単取付け!

用途外装パーツ仕様(丸棒位置)上付き、(磨き)片面表のみ材質ステンレス板厚(mm)0.8取付穴径(Φmm)13出幅(mm)約70
取扱説明書:(2.34MB)
注意
※本製品はジェットイノウエ製丸型ハロゲンランプ185mmΦ(商品コード:526595/526596)及び200mmΦ(開発中)用となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする