安価で十分な長さがあり、一本でアース抵抗が下がった。
比較的安価で1mモノを探していました。
短いと抵抗は落ちない、長いと打ち込みにくい過去の経験からちょうど良い長さ
送料も含め良い買い物でした。
D種接地工事用に購入しました。打ち込みやすく接地する場所によっては、必要な抵抗値も取りやすく使用しやすいものです。わたしは使う場所によって14φと使い分けてます。
バーチカルアンテナを立てるためには、接地抵抗の低いアースが必要になります。そのため子のアース棒を購入したのですが、我が家の土地では300Ω程度までしか下がりませんでした。こういった高周波アースと一般の保安アースとでは目的が違いますから保安アースとしては十分でしょう。
バーチカルアンテナを立てるためには、接地抵抗の低いアースが必要になります。そのため子のアース棒を購入したのですが、我が家の土地では300Ω程度までしか下がりませんでした。こういった高周波アースと一般の保安アースとでは目的が違いますから保安アースとしては十分でしょう。
接地棒の地中への打ち込みが容易であった。テスト端子用として利用したが、地中の条件が
良くなかったのか、良いデータが得られなかった。