曜日別特売
W-30 アース棒 W型300mm 丸信電業 45548343

アース棒 W型300mm

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード45548343品番W-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
規格D種リード線長さ(mm)5.5スケ×150サイズ(mm)W型300材質銅メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45548343
2023-08-13
用途: エアコンのアースに

物自体は普通で、安いのですが、ぐるぐるに巻いてあるビニールが取りにくい。バーコードのシール貼り付けだけにしてもらいたい。

対象商品 : 45548343
2023-03-31
用途: 食洗器のアース棒として使用
その他業種

最初のアース棒は、近くに転がっていた錆びた鉄筋棒で代用していましたが、水回りの機器のアースなので心配になり正式なものに買い替えました。効果の比較はできませんが、精神的にすごく安心でき嬉しく思っています。

対象商品 : 45548343
2023-04-19
用途: オーディオ専用のアース用に

格安ですが、しっかりとしていますし、この品質であれば、十分なものであると思います。

対象商品 : 45548343
2022-01-27
用途: 電化製品保護
建設業・工事業

最近の電化製品はコストダウンの為アース棒等付いていない為購入しました、価格がとても安く大変満足です。業者に依頼すると10倍以上の値段が付きます。

対象商品 : 45548343
2021-08-25
用途: エアコン室外機のアース
メンテナンスKMサービス業

リード線がついているのでアース線とスリーブで締め付けて使用出来てすごく良かったです。
値段も安いので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 45548343
2021-07-02
用途: 給湯器のアース
建設業・工事業

最近、電気会社から給湯器にアースがないとの指摘が増えました。単価が安いので助かります。

対象商品 : 45548343
2021-03-15
用途: アースの設置
その他業種

ラジオ受信用のアースを設置したかったから手ごろなものを見つけることができました。品質もばっちりな印象です。

対象商品 : 45548343
2021-01-05
用途: 自宅のアース

古い居宅のアース設置に使いました。コード接続の手間はありますが安価なのでとても助かりました。また機会があれば利用したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする