アース棒 10Φ

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 工法連結式 注文コード45548361 品番MS-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は規格・リード線長さ・工法など6種類から選べます 他の種類を見る

銅メッキ処理。
十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。
連結式はリード端子を併せて使用します。

サイズ(mm)10Φ×1000 種別B種 材質銅メッキ 工法連結式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
井戸ポンプのアース
その他業種

安価で十分な長さがあり、一本でアース抵抗が下がった。

2025-05-22
用途:
アマチュア無線タワーの接地
製造業

比較的安価で1mモノを探していました。
短いと抵抗は落ちない、長いと打ち込みにくい過去の経験からちょうど良い長さ
送料も含め良い買い物でした。

対象商品:
45548386
2023-10-23
用途:
アース接地用
建設業・工事業

D種接地工事用に購入しました。打ち込みやすく接地する場所によっては、必要な抵抗値も取りやすく使用しやすいものです。わたしは使う場所によって14φと使い分けてます。

2人が参考にしています
対象商品:
45548334
2023-07-24
用途:
仮設用器具接地
製造業

一時的な器具の設置に使います。大きさ的に丁度良いです。ホームセンターに無かったので購入しました。

対象商品:
45548352
2021-06-29
用途:
ハムのアンテナを建設するために購入

バーチカルアンテナを立てるためには、接地抵抗の低いアースが必要になります。そのため子のアース棒を購入したのですが、我が家の土地では300Ω程度までしか下がりませんでした。こういった高周波アースと一般の保安アースとでは目的が違いますから保安アースとしては十分でしょう。

対象商品:
45548361
2021-06-29
用途:
ハムのアンテナを立てるために購入

バーチカルアンテナを立てるためには、接地抵抗の低いアースが必要になります。そのため子のアース棒を購入したのですが、我が家の土地では300Ω程度までしか下がりませんでした。こういった高周波アースと一般の保安アースとでは目的が違いますから保安アースとしては十分でしょう。

対象商品:
45548334
2021-06-06
用途:
電気保安点検
その他業種

接地棒の地中への打ち込みが容易であった。テスト端子用として利用したが、地中の条件が

良くなかったのか、良いデータが得られなかった。

対象商品:
45548352
2020-05-18
用途:
戸建住宅のD種接地工事
卸売・小売業

太さと長さがちょうど手頃で、戸建住宅には扱い易い形状です。
接地抵抗不足では、数本必要となります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする