ポリカーボネート板(透明) 厚さ8mm

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45554153 品番 8×100×100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
耐熱性にも優れています

厚さ(mm)8 幅(mm)100 長さ(mm)100 用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 全光線透過率(%)89 ロックウェル硬度(Mスケール)67 吸水率(%)0.24 耐燃性自己消火性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45554162
2018-11-13
用途:
アンテナ取付金具への加工
その他業種

挟み込み式のアンテナ取付金具の挟む力を分散させる為に
6mmと8mmを購入しました。

木の板で考えていたのですが木は腐るので
腐らないポリカーボネートにしました。
耐候性のある滑り止めにCNRゴムシート2t×200×200も同時に購入しました。

モノタロウさんは欲しい商品が揃ってるし発送が早いので
とても便利で助かります。

対象商品:
45554257
2019-02-13
用途:
バイクパーツ
建設業・工事業

なかなか厚みがあるポリカはなかったので、とても助かりました。

対象商品:
45554171
2017-11-08
用途:
ルーター用テンプレート
アスタリスク 様

アクリル板に比べ、ポリカは割れ難いので助かります。

対象商品:
45554171
2017-03-02
用途:
釣り用ルアー作りに

釣りの弓角作りに購入、気に入ったものが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1539:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする