※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)

RSZE1S48M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45556062 品番RSZE1S48M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
幅(mm)15.5 質量(kg)0.05 タイプテストボタンなし(制御) 極数2 使用環境温度(℃)-25〜85 汚染度(使用環境)3 過電圧保護III RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜85 IP等級IEC 60529に準拠したIP20 コイルと接点間の耐電圧(kV)3.6 定格電圧範囲(V)最大250(AC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする