ガードパイプ

(2件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45556682 品番MGI-486S
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
管の肉厚(mm)1.6 材質スチール 全長(mm)700 シルバーグレー パイプ径(Φmm)48.6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:617

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-29
用途:
背の低い敷地境界塀の端部天端に設置(車の巻き込み防止)
日野建築設計 様 (その他業種)

境界基礎の幅が180o程度なので、ベースプレートの幅が狭いものを探していたので、丁度良かった。
ホワイトかと思っていたらライトグレーだったが、商品写真をよく見ると写真もライトグレーだった…

対象商品:
45556691
2020-07-14
用途:
駐輪場にて
運輸・通信業

丁寧な造りと塗装で想像より良かったです。アンカー取り付け部も厚みがあり丈夫であると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする