曜日別特売

ハイロータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量
1個
注文コード
45557041
品番
PRN150S-90-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,400

揺動起点45度、90度、揺動角度90度、180度、270度と使いやすいデザイン。
独自のシール機構で、漏れを極小に押えながら低摺動化を実現。
無給油仕様、高耐久性

質量(kg)
2.0
形式
シングルベーン
使用圧力範囲(MPa)
0.2~1
揺動角度
90
保証耐圧力(MPa)
1.5
仕様
標準形
使用流体
空気
周囲温度(℃)
5~60
最大許容ラジアル荷重(N)
1176
内容積(cm3)
146
ポートサイズ
Rc1/4
許容スラスト荷重(N)
88.2
揺動起点
45
使用頻度
(最高)2Hz
許容エネルギー(mJ)
225.4
最低作動圧力(MPa)
0.08
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45557041PRN150S-90-4512007574PRN150S-90-45PRN150S-90-45 ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ ParkerTAIYO 12007574ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズParkerTAIYO1個
¥53,980
税込¥59,378
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする