ParkerTAIYO
ハイロータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
56
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
45557172
品番
PRN800S-180-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥107,100
揺動起点45度、90度、揺動角度90度、180度、270度と使いやすいデザイン。
独自のシール機構で、漏れを極小に押えながら低摺動化を実現。
無給油仕様、高耐久性
質量(kg)
12.2
形式
シングルベーン
使用圧力範囲(MPa)
0.2~1
揺動角度
180
保証耐圧力(MPa)
1.5
仕様
標準形
使用流体
空気
周囲温度(℃)
5~60
最大許容ラジアル荷重(N)
4900
内容積(cm
3
)
869
ポートサイズ
Rc1/2
許容スラスト荷重(N)
490
揺動起点
45
使用頻度
(最高)0.75Hz
許容エネルギー(mJ)
3920
最低作動圧力(MPa)
0.05
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45557172
PRN800S-180-45
12010758
PRN800S-180-45
ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ
ParkerTAIYO
1個
¥
199,800
税込
¥
219,780
注文コードが変更になりました。