大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) 全ねじ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(9個)
注文コード
45557757
品番
M4×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.7
種別
全ねじ
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴