電磁式エアーポンプ

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 定格風量(L/min)40 注文コード45558931 品番AP-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,000
この商品は定格風量など8種類から選べます 他の種類を見る

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、
エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ
新型保護スイッチ(AP-60・80)
アース工事不要

吐出口径(Φmm)18(VP13) 定格風量(L/min)40 電圧(V)単相 AC100 用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 質量(kg)4.3 流体空気 周波数(Hz)50/60 騒音レベル(dB(A))34 定格圧力範囲(kPa)12.0 入力(W)32 使用圧力範囲(kPa)5〜20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45558931 AP-40 73820504 AP-40P 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ 1台 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-18
用途:
浄化槽エアー
その他業種

午後注文して、翌日の配達早かったです。レビーを見てエル字ホースがついていることが確認できましたので注文はしませんでした。取替は簡単でした。

3人が参考にしています
対象商品:
73820504
2022-09-15
用途:
故障にて交換
サービス業

発注から納品までのスピ−ドが早くて助かりました。
商品説明もしっかりしているので 商品検索も楽でした、

1人が参考にしています
対象商品:
73820504
2022-06-22
用途:
浄化槽ブロア
河原崎建築 様

取り付け簡単で音が静かで動いて居る事が分らないくらい

対象商品:
73820504
2022-09-05
用途:
空気を流す為
smile company 様 (医療・福祉・介護関連業)

音もそれ程うるさくなく、コンパクトで良いと思います。
on/offのスイッチがあると嬉しかったです。

対象商品:
73820504
2021-09-09
用途:
浄化槽のエアレーション
製造業

小型で稼働音も小さくて使いやすいです。
ただ、ブロワアフターパーツ(L型ホース)が付属されていることの記載が欲しいですね。気付かなくて別途注文してしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
54103456
2021-10-20
用途:
浄化槽のブロアーとして
農・林・水産業

音が静かです。
取り敢えず稼働しており安定しています。

対象商品:
45558947
2021-09-01
用途:
浄化槽用

2台目の購入。作動音は比較的静か。ダイヤフラムにガタがくると異音振動が発生するので、更新時期がわかります。

対象商品:
09514978
2021-03-03
用途:
ブロアー交換
岡山積載運輸株式会社 様

交換作業は簡単に出来た。
アフターパーツ(L形)がセットの記載が無かったので別注文したが、L形チューブが付いていたのでパーツがダブってしまった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする