L-27 平ベルトレーシング 鯨印(WHALE) 45559123 L-27 平ベルトレーシング 鯨印(WHALE) 45559123

平ベルトレーシング

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(16本) 注文コード 45559123 品番 L-27
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

簡単にハンマー一つで取付可能なタイプです。

材質 長さ(mm)300 適合ベルト厚(mm)5.6〜7.2 最小プーリ径(mm)130 用途コンベヤベルト接続に。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45559141
2025-11-21
用途:
平ベルトの接続作業
農・林・水産業

レーシングがしっかりと出来ました。
作業手順の明記、手順を示すURLや動画の案内があればより良いと思います。

2025-08-25
用途:
製造機械の修理
運輸・通信業

サイズが揃っていること、すぐ配送して頂けたこと、大変助かりました。

2024-08-19
用途:
もみすり機に使いました
峯村 様 (その他業種)

仮でつけてみましたけど、とても具合いいと思いますよ付け方の説明書欲しいね

1人が参考にしています
対象商品:
45559157
2021-12-25
用途:
製粉機のメンテ
松尾弘之商店 様 (卸売・小売業)

本数が多すぎるが価格が手ごろで買いやすい。品物は使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
45559141
2021-01-11
用途:
農機具のメンテナンス
農・林・水産業

平ベルトのレーシング今時珍しいですがもう少し
数量が少なくても良いと思います 残りが不要になりました
ベルトはキッチリつなげました、問題ありませんでした

3人が参考にしています
対象商品:
45559141
2020-02-04
用途:
西陣織の最終加工のプレスの滑車ベルトの調整
佐々木米次郎整理 様 (製造業)

ベルトの巾で折って調節するがものじたいの巾がもう少し有ればベストでした。サイズの違うのがあったのが探しきれなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
45559141
2020-09-20
用途:
ベルトの交換
製造業

簡単とのコメントがあったのですが、初めてで要領が分からず2本ほど失敗してしまいました。要領がつかめてからは上手く取り付け出来ました。

対象商品:
45559141
2019-12-23
用途:
平ベルト接続
農・林・水産業

平ベルトの接続は初めてでしたが、簡単にできて良かったです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする