※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W1SR1=A ウォーム モジュール1 S45C 協育歯車 45559796 W1SR1=A ウォーム モジュール1 S45C 協育歯車 45559796

ウォーム モジュール1 S45C

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 条数1 形状A 注文コード45559796 品番W1SR1=A
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は条数・形状など14種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)25 ハブ外径dh(Φmm)- 基準円直径d(Φmm)16 歯先円直径da(Φmm)18 全長l(mm)25 ハブ長さlh(mm)- モジュール1 種別ウォームギヤ 材質S45C 形状A 質量(g)28 ねじれ 条数1 圧力角(°)20 キー溝b23 キー溝t21.4 歯形並歯 進み角3°35’ 穴径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37061647
2019-11-30
用途:
ロボットハンドの制作
その他業種

ウオーム歯車と組み合わせて機能的にはぴったり使えた。
重さが50グラムと重い。
樹脂製などでできないか。

対象商品:
37061665
2019-02-02
用途:
極低速のベルト駆動用の減速機
製造業

バリなどもなく、丁寧に仕上げられている。
カタログで相手のホイールをさがし、カタログ通りの寸法で組み立てた所、ぴったり組み上がり良い動きをしている。

対象商品:
37061647
2017-09-19
用途:
減速装置に使用
株式会社 リヴ 様

精度は通常並みで、高精度を求めるものには向きません。しかし、伝達用途として利用するには、磨きもされていてシッカリした物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする