※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W1SR1-L ウォーム モジュール1 S45C 協育歯車 45559805 W1SR1-L ウォーム モジュール1 S45C 協育歯車 45559805

ウォーム モジュール1 S45C

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 条数1 形状L 注文コード45559805 品番W1SR1-L
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は条数・形状など14種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)25 ハブ外径dh(Φmm)13(h8) 基準円直径d(Φmm)16 歯先円直径da(Φmm)18 全長l(mm)100 ハブ長さlh(mm)[IhL]25、[IhR]50 モジュール1 種別ウォームギヤ 材質S45C 形状L 質量(g)120 ねじれ 条数1 圧力角(°)20 キー溝b2- キー溝t2- 歯形並歯 進み角3°35’ 穴径(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37061647
2019-11-30
用途:
ロボットハンドの制作
その他業種

ウオーム歯車と組み合わせて機能的にはぴったり使えた。
重さが50グラムと重い。
樹脂製などでできないか。

対象商品:
37061665
2019-02-02
用途:
極低速のベルト駆動用の減速機
製造業

バリなどもなく、丁寧に仕上げられている。
カタログで相手のホイールをさがし、カタログ通りの寸法で組み立てた所、ぴったり組み上がり良い動きをしている。

対象商品:
37061647
2017-09-19
用途:
減速装置に使用
株式会社 リヴ 様

精度は通常並みで、高精度を求めるものには向きません。しかし、伝達用途として利用するには、磨きもされていてシッカリした物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする