画像準備中

ウォーム モジュール0.8 S45C

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45560234 品番W80SR1-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,090
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る
モジュール0.8 ねじれ 歯幅b(mm)20 材質S45C 条数1 全長l(mm)80 種別ウォームギヤ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45560234 W80SR1-L 60921997 W80SR1-M-L ウォーム モジュール0.8 S45C 協育歯車 ウォーム モジュール0.8 S45C 協育歯車 1個 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37061744
2021-11-24
用途:
趣味の機械作りに使用
製造業

モーターの軸にちょうどよく、遊びが少なく、がっちりしていて、使いやすいです。

対象商品:
37061744
2016-05-11
用途:
回転台用にバックラッシュの少ない本品を使いました。

止めネジがホイールベースにぶつかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする