ウォーム SUS304

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール0.8 条数1 注文コード45560252 品番W80SUR1-L
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はモジュール・条数・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る
種別ウォームギヤ モジュール0.8 ねじれ 条数1 歯幅b(mm)20 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37061726
2019-07-26
用途:
模型の製作
その他業種

ウォームギアを初めて使いましたが、模型動作の安定性が良く非常に満足しています。

対象商品:
37061726
2016-07-28
用途:
モータの減速機構に使用しました。
北海道苫小牧工業高等学校 様

サイズ、精度も含めて安心して使用しております。あくまでも希望ですが、小型・軽量の減速機構を製作するためには、素材をジュラルミンで提供頂ければ、大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする