協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームホイール
ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45560672
品番
G1.5DB20-R1
参考基準価格(税別)
¥3,310
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
モジュール
1.5
歯数
20
減速比
20
ねじれ
右
歯幅b(mm)
10
材質
ポリアセタール(黄銅ブッシュ入り)
種別
ウォームホイール
軸穴径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード