協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームホイール
ウォームホイール モジュール1 CAC702
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
40
注文コード
45560873
品番
G1A40R1+10
参考基準価格(税別)
¥4,590
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
10
ハブ外径dh(Φmm)
25
キー溝(b2×t2)(mm)
-
ピッチ円直径d(Φmm)
40
歯先円直径da(Φmm)
43.5
のどの直径dr(Φmm)
42
穴径dd(Φmm)
10
全長l(mm)
18
ハブ長さlh(mm)
8
モジュール
1
歯数
40
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
付属品
セットスクリュー
減速比
40
形状
1B
質量(g)
119.5
ねじれ
右
転位係数
-0.039
RoHS指令(10物質対応)
対応
距離
(噛合中心距離A)28
CADデータダウンロード