協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームホイール
ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45561031
品番
G1D100-R1
参考基準価格(税別)
¥8,430
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
モジュール
1
歯数
100
減速比
100
ねじれ
右
歯幅b(mm)
10
材質
ポリアセタール
種別
ウォームホイール
軸穴径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード