画像準備中

ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45561135 品番 G1DB20+R2
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モジュール1 歯数20 減速比10 ねじれ 歯幅b(mm)8 材質ポリアセタール(黄銅ブッシュ入り) 種別ウォームホイール 軸穴径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする