協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームホイール
ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45561144
品番
G1DB30+R1
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
モジュール
1
歯数
30
減速比
30
ねじれ
右
歯幅b(mm)
8
材質
ポリアセタール(黄銅ブッシュ入り)
種別
ウォームホイール
軸穴径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード