協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームホイール
ウォームホイール モジュール2.5 CAC702
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45561205
品番
G2.5A20R2-12
参考基準価格(税別)
¥8,970
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
モジュール
2.5
歯数
20
減速比
10
ねじれ
右
歯幅b(mm)
24
材質
CAC702
種別
ウォームホイール
軸穴径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード