協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームホイール
ウォームホイール モジュール2.5 CAC702
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45561214
品番
G2.5A30L1-14
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
モジュール
2.5
歯数
30
減速比
30
ねじれ
左
歯幅b(mm)
24
材質
CAC702
種別
ウォームホイール
軸穴径(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード