画像準備中

ウォームホイール モジュール2.5 CAC702

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数50 ねじれ 注文コード45561354 品番G2.5A50R1-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,680
この商品は歯数・ねじれなど18種類から選べます 他の種類を見る
モジュール2.5 歯数50 減速比50 ねじれ 歯幅b(mm)24 材質CAC702 種別ウォームホイール 軸穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする