協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームホイール
ウォームホイール モジュール3 CAC702
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45561756
品番
G3A20R1=20
参考基準価格(税別)
¥16,340
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
モジュール
3
歯数
20
減速比
20
ねじれ
右
歯幅b(mm)
28
材質
CAC702
軸穴径(mm)
20
種別
ウォームホイール
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード