画像準備中

ウォームホイール モジュール3 CAC702

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45561783 品番 G3A20R2-16
参考基準価格(税別)¥14,620 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
モジュール3 歯数20 減速比10 ねじれ 歯幅b(mm)28 材質CAC702 軸穴径(mm)16 種別ウォームホイール RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする