協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームホイール
ウォームホイール モジュール3 CAC702
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45561817
品番
G3A25R1-16
参考基準価格(税別)
¥19,050
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
モジュール
3
歯数
25
減速比
25
ねじれ
右
歯幅b(mm)
28
材質
CAC702
軸穴径(mm)
16
種別
ウォームホイール
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード