画像準備中

ウォームホイール モジュール3 CAC702

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数40 軸穴径(mm)30 ねじれ 注文コード45561914 品番G3A40R1=30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,410
この商品は歯数・軸穴径・ねじれなど21種類から選べます 他の種類を見る
モジュール3 歯数40 減速比40 ねじれ 歯幅b(mm)28 材質CAC702 軸穴径(mm)30 種別ウォームホイール RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする